03202-80-001 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von
Einlegeboden
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:03202-80-001
Rubix:3710529
Hersteller:03202-80-001
EAN:4068427645224



Produktdetails : 03202-80-001 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von
Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, Basis, Maße (H x B x T): 24 x 860 x 370 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 370 mm |
|---|---|
| Breite | 370 mm |
| Tiefe | 370 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
