Schrägkugellager FAG 7219-B-XL-MP-UB, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7219-B-XL-MP-UB
Rubix:2103688
Hersteller:0893134450000
EAN:4054369902013
7219-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7219-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp-ub
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
316,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an