Schrägkugellager Timken 7405W, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7405W
Rubix:846082
EAN:0087796046948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7405W (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7405W Schrägkugellager mit 40° Kontaktwinkel und Messing-Käfig für hohe Axial- und Radiallasten. Konzipiert für ruhigen Lauf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7400 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,925 kg |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Bohrung | 25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage