Schrägkugellager Timken 7315WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 37 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7315WNMBRSUC1
Rubix:846048
EAN:0087796151406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 7315WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7315 WNMBRSUC1 (75x160x37 mm) für kombinierte Radial-/Axialbelastung. Kontaktwinkel 40°, offen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 3,452 kg |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage