Schrägkugellager Timken 7217WNSU, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7217WNSU
Rubix:845983
EAN:0087796068407
7217WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7217WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Schrägkugellager 7217WNSU (Fafnir) mit 40° Kontaktwinkel für hohe radiale und axiale Lasten. Mit Messingkäfig und Öl-/Fett-Limiting-Speed.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriefafnir
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht2,096 kg
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl2550 rpm
Druckwinkel40 °
Bohrungzylindrische bohrung (85 mm)
Statische Tragzahl, radial - C0r76500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106000 N
Zolltarifcode84821090
243,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an