Schrägkugellager Timken 7216WN, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 26 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7216WN
Rubix:845981
EAN:0087796068384


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 7216WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken/Fafnir Schrägkugellager 7216WN mit Kontaktwinkel 40° und Messing-Käfig. Hohe Tragfähigkeit und Drehzahlwerte für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 7200 (40°) |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 1,483 kg |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 65500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage