Schrägkugellager Timken 7209WN, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7209WN
Rubix:845968
EAN:0087796044036


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7209WN für hohe einseitige Axiallasten mit 40° Kontaktwinkel. Abmessung 45×85×19 mm, Messingkäfig, offen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200wn (light series) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,435 kg |
| Referenzdrehzahl | 6165 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4625 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage