Schrägkugellager Timken 7203W, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7203W
Rubix:845958
EAN:0087796046443


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7203W (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken/Fafnir 7203W Schrägkugellager (17×40×12 mm) mit 40° Kontaktwinkel, offener Bauart und Messingkäfig. Hohe Tragfähigkeit für axiale Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200-serie (fafnir, zweireihig) |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,068 kg |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 17 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6930 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen