Schrägkugellager SKF 3303 ATN9/C3, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 22.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3303 ATN9/C3
Rubix:309872
Hersteller:38158
EAN:7316577060341





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 3303 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, Lagerluft C3, ohne Einfüllnut
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,2x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 176 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen