Schrägkugellager INA 71807-TN, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:71807-TN
Rubix:1502647
Hersteller:0096210160000
EAN:4054362004295

Produktdetails : 71807-TN (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 718..-tn |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen