Schrägkugellager FAG 7414-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 42 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7414-B-XL-MP-UO
Rubix:511299
Hersteller:0191189880000
EAN:4012801284363


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 7414-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5800 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 138000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 167000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
960,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage