Schrägkugellager FAG 7313-B-XL-MP, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7313-B-XL-MP
Rubix:511184
Hersteller:0190032850000
EAN:4012801207645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7313-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2405 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort