Schrägkugellager FAG 7207-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7207-B-XL-MP-UA
Rubix:510940
Hersteller:0191147370000
EAN:4012801326629
7207-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7207-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x72x72 mm
Bruttogewicht323 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl9600 rpm
Grenzdrehzahl17400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
Zolltarifcode84821090
64,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an