Schrägkugellager Timken 5307WD, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 38.1 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5307WD
Rubix:843933
EAN:0087796043763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 5307WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | medium 5300 series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage