Präzisions-/ Spindellager SKF S71914 ACBGA/HCP4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S71914 ACBGA/HCP4A
Rubix:3000476
EAN:7316574504350


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : S71914 ACBGA/HCP4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen, Ausführung B, mit berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten, nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für sehr hohe Drehzahlen ausgelegt und für leichte Belastungen und niedrige Betriebstemperaturen besser geeignet als SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung E. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen in Anordnungen für eine effektive Lastverteilung ohne Passscheiben oder ähnliche Vorrichtungen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | s719 |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
486,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
578,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen