232.02-N-E Schottverschr.>value line<, M20x1,5 a., G1/4 i., MS vern.

Schottverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:232.02-N-E
Rubix:801643
Hersteller:115519
EAN:4047322184274
232.02-N-E Schottverschr.»value line«, M20x1,5 a., G1/4 i., MS vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 i.
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 232.02-N-E Schottverschr.>value line<, M20x1,5 a., G1/4 i., MS vern.


Schottverschraubung »value line«, M20x1,5 a., G 1/4 i., Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vernickelt. Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 i.
Gewindeartmetrisch
Betriebsdruck60 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74122000
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen