9343200001 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter 69871A
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33320001, 9343200001
Rubix:2157567
Hersteller:4317784718905
EAN:4317784718905






Produktdetails : 9343200001 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter zum Gewindeschneiden mit elastischem Längenausgleich
Eigenschaften: mit konischem Schaft mit großem Kegelwinkel.
Anwendung: Kann für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Bearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen eingesetzt werden. Dank des druck- und zugseitigen Längenausgleichs wird ein Fehlschnitt aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Maschinenvorschub vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse im Längenausgleich hat das Spannfutter eine lange Lebensdauer und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehmomenten.
Eigenschaften: mit konischem Schaft mit großem Kegelwinkel.
Anwendung: Kann für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Bearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen eingesetzt werden. Dank des druck- und zugseitigen Längenausgleichs wird ein Fehlschnitt aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Maschinenvorschub vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse im Längenausgleich hat das Spannfutter eine lange Lebensdauer und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din69871 a |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std