9341600020 Gewindeschneidapparat MK3 M6-M16

Fahri

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:5632300
Rubix:1564254
Hersteller:5632300
EAN:4054631063695
9341600020 Gewindeschneidapp.GAN16 MK3 M6-M16 Fahri

Technische Zusammenfassung

Typ9341600020 gewindeschneidapp.gan16 mk3 m6-m16 fahri

Produktdetails : 9341600020 Gewindeschneidapparat MK3 M6-M16


Gewindeschneidapparat MK3 M6-M16 FAHRION
Gewindeschneidapparat mit Morsekegel Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Technische Informationen


Attribute
Typ9341600020 gewindeschneidapp.gan16 mk3 m6-m16 fahri
651,10 exkl. MwSt.
/ Stück
774,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage