9345200010 Schnellwechsel-Einsatz FE1 5,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33440010, 9345200010
Rubix:2157533
Hersteller:4317784718561
EAN:4317784718561
Produktdetails : 9345200010 Schnellwechsel-Einsatz FE1 5,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter, Typ FE1
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die Schnellwechsel-Einsätze mit Gewinde Format Excellent ausschließlich mit den Gewindeschneidwerkzeughaltern Original Format Excellent.
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die Schnellwechsel-Einsätze mit Gewinde Format Excellent ausschließlich mit den Gewindeschneidwerkzeughaltern Original Format Excellent.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 5,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



