9346000007 Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33480007, 9346000007
Rubix:2157516
Hersteller:4317784718394
EAN:4317784718394
Produktdetails : 9346000007 Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Gewindewerkzeughalter, Typ FE 3
Eigenschaften: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Eigenschaften: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE3 14,0mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



