9345600013 Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33460013, 9345600013
Rubix:2157523
Hersteller:4317784718462
EAN:4317784718462
Produktdetails : 9345600013 Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FE2
Merkmale: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Werkzeughaltern zum Gewindeschneiden Original Format Excellent.
Merkmale: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Werkzeughaltern zum Gewindeschneiden Original Format Excellent.
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



