248.24 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G3/8 IG, blau
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.24
Rubix:343296
Hersteller:107672
EAN:4047322062152

Dokumente
Produktdetails : 248.24 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G3/8 IG, blau
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 3/8 IG, blau, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | iso 6150 c |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,26 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
