243.18-N Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/8 AG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.18-N
Rubix:343076
Hersteller:107158
EAN:4047322058759

Dokumente
Produktdetails : 243.18-N Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/8 AG
Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, G 1/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
