K0711.161 Schnellsteckkupplung mit
Schnellsteckkupplung mit Winkel- und Radialversatzausgleich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0711.161
Rubix:335442
EAN:4059245176632
Dokumente
Produktdetails : K0711.161 Schnellsteckkupplung mit
Werkstoff: Kupplungsteil Vergütungsstahl. Klaue und Pfanne Stahl. Mutter Vergütungsstahl. Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8. Feder Edelstahl.Ausführung: Kupplungsteil nitriert, schwarz. Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert. Mutter phosphatiert. Kontermutter schwarz.Bestellbeispiel: 23454-12Hinweis:
Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Schnellsteckkupplung mit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1094 g |
|---|---|
| Typ | schnellsteckkupplung k0711 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,59 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar