K1456.105123 Bolzen mit Splintloch, Edelstahl

BOLZEN MIT SPLINTLOCH, EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1456.105123
Rubix:3724756
Hersteller:K1456.105123
EAN:4059245447503
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1456.105123 Bolzen mit Splintloch, Edelstahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1456.004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage