Referenzen
Rubix-DE:39055920, 9381605920
Rubix:1091030
Hersteller:9381605920

Produktdetails : 9381605920 Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M10
Schnellspannmutter ohne Bund 6332S-M10 AMF
Schnellspannmutter ohne Bund Ausführung: Schnellspannmutter vergütet und verzinkt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 6. Vorteile: • Müheloses Überbrücken langer Schraubgewinde und Spannspindeln • Leichte Montage/Demontage an engen und nicht einsehbaren Stellen • Kein Suchen des Gewindes • Kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse • Keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder Rost
Schnellspannmutter ohne Bund Ausführung: Schnellspannmutter vergütet und verzinkt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 6. Vorteile: • Müheloses Überbrücken langer Schraubgewinde und Spannspindeln • Leichte Montage/Demontage an engen und nicht einsehbaren Stellen • Kein Suchen des Gewindes • Kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse • Keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder Rost
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnellspannmutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
