5310032040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 1 1/4, Tülle 32mm, MS
Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:5310032040
Rubix:159185
Hersteller:5310032040
EAN:4030477026100

Produktdetails : 5310032040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 1 1/4, Tülle 32mm, MS
Teguma Schnellkupplungen mit Schlauchstutzen System GEKA. Aus poliertem Messing.
Schnellkupplung aus Pressmessing mit Schlauchstutzen System GEKA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Typ | mit schlauchstutzen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
