5310019040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 3/4, Tülle 19mm, MS
Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:5310019040
Rubix:74723
Hersteller:5310019040
EAN:4030477026087

Produktdetails : 5310019040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 3/4, Tülle 19mm, MS
Teguma Schnellkupplungen mit Schlauchstutzen System GEKA. Aus poliertem Messing.
Schnellkupplung aus Pressmessing mit Schlauchstutzen System GEKA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Typ | mit schlauchstutzen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
