5310010040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 3/8, Tülle 10mm, MS
Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:5310010040
Rubix:74720
Hersteller:5310010040
EAN:4030477026056

Produktdetails : 5310010040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 3/8, Tülle 10mm, MS
Teguma Schnellkupplungen mit Schlauchstutzen System GEKA. Aus poliertem Messing.
Schnellkupplung aus Pressmessing mit Schlauchstutzen System GEKA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Typ | mit schlauchstutzen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
