CK-3/8-PK-9-KU Schnellverschraubung

Schnellanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CK-3/8-PK-9-KU
Rubix:438845
Hersteller:6468
EAN:4052568019853
CK-3/8-PK-9-KU Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 3/8 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CK-3/8-PK-9-KU Schnellverschraubung


Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,95 g
Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 3/8 in
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
32,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen