104869 Schneidring-Verschraubung R1/8a f. aØ 8mm 90° einstellbar
SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:104869
Rubix:1507844
EAN:4061201036706



Produktdetails : 104869 Schneidring-Verschraubung R1/8a f. aØ 8mm 90° einstellbar
Schneidring-Verschraubung R1/8a für aD 8 mm 90 Grad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Typ | verschraubung |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
