F202M12 Schneideisen M12 6-kt. HSS DIN 382

Schneideisenmutter HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:F202M12
Rubix:1017694
Hersteller:5977872
EAN:7320760217221
F202M12 Schneideisen M12 6-kt. HSS DIN 382

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden12
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F202M12 Schneideisen M12 6-kt. HSS DIN 382


HSS-Schneidmutter für metrisches Gewinde DIN 382 für unlegierten Stahl <850 N/mm². Gusseisen Aluminium und Aluminium-Magnesium-Legierungen Si <10%.
Schneideisen M12 6-kt. HSS DIN 382

Anwendungen

- Automatenstahl weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahl aufgekohlter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Gusseisen lamellenförmig (<150 HB >500 N/mm ²)
- Gusseisen lamellenförmig (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Sphäroguss/Malgamguss (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
- Aluminium legiert Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminium legiert Silizium > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneiden12
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss
Schlüsselweite36 mm
Korbdicke14 mm
96,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen