885738 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M16

CUTLINE HSS WERKZEUGMUTTER

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:885738
Rubix:3266246
EAN:3660338390050
885738 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M16
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenmetrisch
Gewinde2 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885738 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M16



- BS 1127
- Gewindeschneidmuttern werden zum Nachschneiden abgenutzter oder rostiger Gewinde verwendet und sind nicht für die Herstellung neuer Gewinde bestimmt.
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M16
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenmetrisch
Gewinde2 mm
Material des Körpershss
Schlüsselweite41 mm
Korbdicke18 mm
699,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
832,29 € inkl. MwSt.