9162490017 Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm

Schneideisenhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:18440017, 9162490017
Rubix:2897300
Hersteller:4063726003959
EAN:4063726003959
9162490017 Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS

Produktdetails : 9162490017 Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm


Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Schneideisenhalter aus Druckguss Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen. Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Technische Informationen


Attribute
15,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std