9162490001 Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm

Schneideisenhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:18440001, 9162490001
Rubix:2897284
Hersteller:4063726003874
EAN:4063726003874
9162490001 Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm FORTIS

Produktdetails : 9162490001 Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm


Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm FORTIS
Schneideisenhalter aus Druckguss Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen. Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Technische Informationen


Attribute
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std