K1851.1012356044 Schnappverschluss mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar
SCHNAPPVERSCHLUSS M.BOWDENZUGANBIND.U.GRIFF KLAPPBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1851.1012356044
Rubix:3748732
Hersteller:K1851.1012356044
EAN:4059245816613



Dokumente
Produktdetails : K1851.1012356044 Schnappverschluss mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: geschliffen und poliert oder matt gestrahlt. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - Medizintechnik Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. 3. Anbringen des Bowdenzugs. Vorteile: Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich. Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar. Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Zubehör: Bowdenzug K1646. Zeichnungshinweis: 1) Anbindung Bowdenzug 2) Montageausschnitt 3) Türblatt 4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4) 5) Griff 6) Bowdenzug
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: geschliffen und poliert oder matt gestrahlt. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - Medizintechnik Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. 3. Anbringen des Bowdenzugs. Vorteile: Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich. Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar. Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Zubehör: Bowdenzug K1646. Zeichnungshinweis: 1) Anbindung Bowdenzug 2) Montageausschnitt 3) Türblatt 4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4) 5) Griff 6) Bowdenzug
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage