K1651.2102356000 Schnappverschluss mit Griff, klappbar, Form:A
SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF, KLAPPBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1651.2102356000
Rubix:3748370
Hersteller:K1651.2102356000
EAN:4059245519217



Dokumente
Produktdetails : K1651.2102356000 Schnappverschluss mit Griff, klappbar, Form:A
Werkstoff: PC/ABS. Ausführung: Gehäuse schwarz, weiß oder beige. Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm. Betätigungsweise: Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - Möbelindustrie Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt
Werkstoff: PC/ABS. Ausführung: Gehäuse schwarz, weiß oder beige. Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm. Betätigungsweise: Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - Möbelindustrie Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | pc/abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage