K1850.1112356044 Schnappverschluss mit Griff, klappbar, Form:A
SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF KLAPPBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1850.1112356044
Rubix:3748711
Hersteller:K1850.1112356044
EAN:4059245816514



Dokumente
Produktdetails : K1850.1112356044 Schnappverschluss mit Griff, klappbar, Form:A
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: geschliffen und poliert oder matt gestrahlt. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Durch Ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - Medizintechnik Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: geschliffen und poliert oder matt gestrahlt. Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm. Form A: abschließbar Form B: nicht abschließbar Betätigungsweise: Durch Ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen. Anwendung: - Automobilindustrie - Maschinenbau - Boots- und Schiffsbau - Luft- und Raumfahrt - Wohnmobil und Caravaning - Medizintechnik Montage: 1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen. Lieferumfang: Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage