60-4 ES Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 3/4, DN 20
Schmutzfänger Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:60-4 ES
Rubix:345946
Hersteller:105677
EAN:4047322104005



Dokumente
Produktdetails : 60-4 ES Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 3/4, DN 20
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 40 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396 g |
|---|---|
| Typ | schmutzfänger |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84212100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
