Referenzen
SMC:AL800-12
Rubix:2203975
Hersteller:AL800-12
EAN:3618035584388

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1 1/4bspp '' |
| Volumenstrom | 15000 l/min |
Dokumente
Produktdetails : AL800-12 Öler
AL*00, Druckluftöler für großen Durchfluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1620 g |
|---|---|
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1 1/4bspp '' |
| Volumenstrom | 15000 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage