Referenzen
INA:AP10-M10X1
Rubix:742359
Hersteller:0069203810000
EAN:4054362018063

Produktdetails : AP 10-M10X1 (INA) Zentralschmieradapter INA
Schmieradapter AP..-M10X1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | schmierungadapter |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.954,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.325,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
