GN633.1-70-M10-20-DOR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl

Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 633.1-70-M10-20-DOR
Rubix:358946
Hersteller:GN 633.1-70-M10-20-DOR
EAN:4045525326811
GN633.1-70-M10-20-DOR Flügelschraube Edelstahl Kappe orange Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN633.1-70-M10-20-DOR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl


Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Länge70 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM10
NormNICHT STANDARD
Gewindeteilweise
Gewindedurchmesser10 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
4,37 exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Gewinde