DIN316 A M10X50 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM10X50EFA4
Rubix:3374104
Hersteller:0316410 50
EAN:4043377029164


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 A M10X50 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 10X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,67 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm