SPC8000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC8000ZAR
Rubix:1360028
EAN:4010858752415

Produktdetails : SPC8000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 8000 mm |
| Innenlänge | 7917 mm |
| Außenlänge | 8030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v supreme (formerly conti v power) |
| Werkstoff | faserverstärkte synthetische kautschukmischung; aramid-zugelement (zar); nylongewebe (umwickelte ummantelung). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage