SPC4250 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC4250 LR
Rubix:1078683

Produktdetails : SPC4250 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Innenlänge | 4167 mm |
| Außenlänge | 4280 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | technisches polychloropren (synthetikgummi); mit gewebe ummantelt; polyester-zugkordel |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
