SPA1900 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1900 LR
Rubix:1078598

Produktdetails : SPA1900 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1900 mm |
| Innenlänge | 1855 mm |
| Außenlänge | 1918 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | faserverstärkte polychloropren-grundmischung; gewebeumwicklung/-mantel; hochwertiger, dehnungsarmer zugstrang (aramid oder polyester). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
