SPA2732 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2732 LR
Rubix:1078597

Produktdetails : SPA2732 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2732 mm |
| Innenlänge | 2687 mm |
| Außenlänge | 2750 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | optibelt sk s=c plus |
| Werkstoff | ober- und kernschicht aus technischem polychloropren (cr); gummibeschichtete polyester-zugkordeln; gewebebeschichtete (gummiimprägnierte) hülle |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
