SPA3000 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA3000 LR
Rubix:1078560

Produktdetails : SPA3000 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Innenlänge | 2955 mm |
| Außenlänge | 3018 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | optibelt sk s=c plus |
| Werkstoff | technisch optimierte deckschicht und kern aus polychloropren; gummimprägnierte gewebeumwicklung; polyester-zugkord (gummibeschichtet) (gemäß optibelt sk-konstruktionsdetails) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
