SPA1732XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1732XHR
Rubix:195099
Hersteller:SPA 17327700_XH

Produktdetails : SPA1732XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1732 mm |
| Innenlänge | 1687 mm |
| Außenlänge | 1750 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
599,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
713,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
