SPA2682CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2682CR
Rubix:1359868

Produktdetails : SPA2682CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2682 mm |
| Innenlänge | 2637 mm |
| Außenlänge | 2700 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | neopren (chloropren-kautschuk, cr) |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage